Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; SOT32,TO220; schwarz; L: 33mm; W: 25,4mm; H: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; SOT32,TO220; schwarz; L: 33mm; W: 25,4mm; H: 8mm
Radiator: gepresst; SOT32,TO220; schwarz; L: 33mm; W: 25,4mm; H: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-FK212SACB
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK212SACB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 25,4mm
Material: Aluminium
Höhe: 8mm
Länge: 33mm
Anwendung: TO220;SOT32
Thermischer Widerstand: 18K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: anodisiert
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,55*
1 Tag
615
€ 14,99*
ab € 0,856*
€ 2,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,105*
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.