Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; SOT9,TO3,TO66; schwarz; 45x45x25,4mm; 6K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; SOT9,TO3,TO66; schwarz; 45x45x25,4mm; 6K/W
Radiator: gepresst; SOT9,TO3,TO66; schwarz; 45x45x25,4mm; 6K/W
Artikel-Nr.:
     2805-FK2010
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK201SACB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Äußere Abmessungen: 45x45x25,4mm
Anwendung: TO3;TO66;SOT9
Thermischer Widerstand: 6K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: anodisiert
Weitere Suchbegriffe: fingerkühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 2,61*
€ 8,95*
ab € 1,96*
€ 4,04*
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 4,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.