Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelclips; ØBündel: 13,2mm; Polyamid; natürlich; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelclips; ØBündel: 13,2mm; Polyamid; natürlich; UL94V-2
Kabelclips; ØBündel: 13,2mm; Polyamid; natürlich; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-KL-23
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-KL-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Hersteller: FIX&FASTEN
Montage: selbstklebend
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 34,7mm
Korpusfarbe: natürlich
Kabel Zubehör-Typ: Kabelclips
Bündeldurchmesser: 13,2mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Maß B: 25mm
Maß C: 20mm
Maß D: 14,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.