Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel; mit Schraube; 8x60; HM; 50Stk; 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FISCHER-519771
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Kreuzschlitzschraube ohne Norm
Schraubanker
Hersteller: FISCHER
Durchmesser: 8mm
Länge: 60mm
Material der Bolzen: Metall
Ausführung: mit Schraube
Montage Element-Typ: Dübel
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
Herstellerserie: HM
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3488*
€ 0,4688*
3 Tage
623
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3759*
€ 0,5059*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3289*
€ 0,5142*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,426*
€ 0,5568*
Lager 2805
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5084*
€ 0,6678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6678*
€ 0,79468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6478*
€ 0,77088
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6384*
€ 0,7597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6084*
€ 0,724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5784*
€ 0,6883
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5084*
€ 0,605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.