Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; E2/APC,beiderseitig; 1m; gelb; Eing,: E2/APC; Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; E2/APC,beiderseitig; 1m; gelb; Eing,: E2/APC; Gold
LWL-Patchkabel; E2/APC,beiderseitig; 1m; gelb; Eing,: E2/APC; Gold
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-PATCH-064
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     G-E2A-E2A-S-001.0-SX-D-18-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: FIBRAIN
Eingangsanschlusses-Art: E2/APC
Ausgangsanschlusses-Art: E2/APC
Farbe der Isolierung: gelb
Anwendung der Leitungen: CATV;LAN;Telekommunikation
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;E2/APC
Leitungsaußendurchmesser: 1,8mm
Ausführung: simplex
Herstellerserie: Gold
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.