Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; FC/UPC,LC/UPC; 3m; Lichtwellenleiter: 9/125um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; FC/UPC,LC/UPC; 3m; Lichtwellenleiter: 9/125um
LWL-Patchkabel; FC/UPC,LC/UPC; 3m; Lichtwellenleiter: 9/125um
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-PATCH-027
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     G-FC-LC-S-003.0-DX-D-18-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: FIBRAIN
Eingangsanschlusses-Art: FC/UPC
Ausgangsanschlusses-Art: LC/UPC
Farbe der Isolierung: gelb
Anwendung der Leitungen: CATV;LAN;Telekommunikation
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC/UPC;FC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 1,8mm
Ausführung: duplex
Herstellerserie: Gold
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.