Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; FC/UPC,SC/APC; 2m; Lichtwellenleiter: 9/125um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; FC/UPC,SC/APC; 2m; Lichtwellenleiter: 9/125um
LWL-Patchkabel; FC/UPC,SC/APC; 2m; Lichtwellenleiter: 9/125um
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-PATCH-017
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     G-SCA-FC-S-002.0-SX-D-18-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: FIBRAIN
Eingangsanschlusses-Art: FC/UPC
Ausgangsanschlusses-Art: SC/APC
Farbe der Isolierung: gelb
Anwendung der Leitungen: CATV;LAN;Telekommunikation
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: SC/APC;FC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 1,8mm
Ausführung: simplex
Herstellerserie: Gold
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.