Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; E2/APC,SC/APC; 4m; Lichtwellenleiter: 9/125um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; E2/APC,SC/APC; 4m; Lichtwellenleiter: 9/125um
LWL-Patchkabel; E2/APC,SC/APC; 4m; Lichtwellenleiter: 9/125um
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-PATCH-013
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     G-SCA-E2A-S-004.0-SX-D-18-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: FIBRAIN
Eingangsanschlusses-Art: E2/APC
Ausgangsanschlusses-Art: SC/APC
Farbe der Isolierung: gelb
Anwendung der Leitungen: CATV;LAN;Telekommunikation
Kabellänge: 4m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: SC/APC;E2/APC
Leitungsaußendurchmesser: 1,8mm
Ausführung: simplex
Herstellerserie: Gold
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.