Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 20÷450mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 20÷450mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 20÷450mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-FHDM16P5001
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FHDM 16P5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...65°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Metall
Äußere Abmessungen: 15,4x50x50mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 20...450mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität;Eliminierung des Hintergrundeinflusses
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Weitere Suchbegriffe: baumer lichtsensor, fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,26*
€ 409,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,85*
€ 397,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.