Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 10÷60mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FHCK07P6901/KS35A
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FHCK 07P6901/KS35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 8x16,2x10,8mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: optisch
Bereich: 10...60mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: M8 Verbinder
Sensoreneigenschaften: Eliminierung des Hintergrundeinflusses
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: <0,5s
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,92*
€ 194,34*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 155,22*
€ 209,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 216,44*
€ 260,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,27*
€ 295,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.