Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 300mA; Stoßstrom: 250A; Pole: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FH204AC-40/0.3
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204003R3400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -5...40°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Stoßstrom: 250A
Herstellerserie: FH200
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: RCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.