Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; EPDM; grau; Frontplattenstärke: 1÷4mm; ØLeitg: 8÷13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle; EPDM; grau; Frontplattenstärke: 1÷4mm; ØLeitg: 8÷13mm
Tülle; EPDM; grau; Frontplattenstärke: 1÷4mm; ØLeitg: 8÷13mm
Artikel-Nr.:
     2805-FEM8-13
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FEM 8-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Hersteller: FIBOX
Frontplattenstärke: 1...4mm
Gehäuse-Material: EPDM
Korpusfarbe: grau
Größe: M20
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 8...13mm
Stopfbuchsenausführung: Membran-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,88*
1 Tag
1711
3
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.