Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 10Mpts; LCD TFT 10,4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FDS1102A
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     FDS1102A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 10,4"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 30W
Äußere Abmessungen: 421x221x115mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 3A
Schnittstelle: USB;LAN;HDMI
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangsspannung 2: 15V DC
Messwertspeicher: 100
Display-Auflösung: 1024x768
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung;Messkabel (2Stk.);Oszilloskopsonde (1 pro Kanal);Messleitung (BNC - Krokodilklemmen);Abgleichschraubendreher
Zusatzfunktionen: Frequenzzähler;Funktionsgenerator;Multimeter;Netzteil
Messgerät-Eigenschaften: Messen mittels Kurser;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT
Abtasten: 1Gsps
Ausgangsstrom 2: 3A
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...25MHz (Rechtecksignal);1µHz...50MHz (Sinussignal);1µHz...10MHz (Impulssignal);1µHz...1MHz (Rampenverlauf)
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Bereich;pulse;runt;I2C;Nth Edge;slope;timeout;CAN;LIN;RS232;logic
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 14bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Eingangsspannung max.: 300V
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: FDS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Aufnahmelänge: 10Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.177,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,67*
€ 1.528,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,86*
€ 1.511,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.224,93*
€ 1.457,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,69*
€ 1.434,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,97*
€ 1.414,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,39*
€ 1.401,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.