Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Stab auf Federelement R 106 mm; NO + NC; 10A; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Stab auf Federelement R 106 mm; NO + NC; 10A; IP67
Endschalter; Stab auf Federelement R 106 mm; NO + NC; 10A; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-FD534
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FD 534
EAN/GTIN:
     8018851009051
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 60x40x30mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 30/60mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 500V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: Stab auf Federelement R 106 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.