Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; FD; NC + NO; IP67; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FD3393-M2
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FD 3393-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schlüsselschalter
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Farbe: rot;schwarz
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Elektrischer Anschluss: M20x1,5
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Äußere Abmessungen: 40x109,2x36,5mm
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Passendes Zubehör: VF-KEYF;VF-KEYF1;VF-KEYF2;VF-KEYF3;VF-KEYF7;VF-KEYF8
Anzahl Schlüsselpositionen: 8
Sicherheitsschalter-Typ: schlüsselschalter
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel
Herstellerserie: FD
Elektrische Kontaktparameter: 24V DC / 6A;250V AC / 6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.