Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; FD; NC x2 + NO; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; FD; NC x2 + NO; IP67
Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; FD; NC x2 + NO; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-FD2093-M2
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FD 2093-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schlüsselschalter
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Farbe: rot;schwarz
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Elektrischer Anschluss: M20x1,5
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Äußere Abmessungen: 40x109,2x36,5mm
Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO
Passendes Zubehör: VF-KEYF;VF-KEYF1;VF-KEYF2;VF-KEYF3;VF-KEYF7;VF-KEYF8
Anzahl Schlüsselpositionen: 8
Sicherheitsschalter-Typ: schlüsselschalter
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel
Herstellerserie: FD
Elektrische Kontaktparameter: 24V DC / 6A;250V AC / 6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.