Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; F-CY-JZ; 10G2,5mm2; PVC; grau; 300V,500V; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; F-CY-JZ; 10G2,5mm2; PVC; grau; 300V,500V; CPR: Eca
Leitungen; F-CY-JZ; 10G2,5mm2; PVC; grau; 300V,500V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-FCYJZ10G2.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
helu kabel f-cy-jz
f-cy-jz 10x1
f-cy-jz
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: F-CY-JZ
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 15,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 10G2,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 10,664* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,69*
€ 82,9311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,94*
€ 80,8486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,79*
€ 78,2901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,32*
€ 63,4508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.