Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 2; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 2; 2,54mm
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 2; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-FCI-76382-302
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76382-302LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: Dubox®
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Familie: FCI
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,52*
1 Tag
847
10
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,863*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,282*
€ 0,905*
3
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.