Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste Dubox 2pol 90° 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301686
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76382-302LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse amphenol
leiterplattenbuchse
Stiftleiste Dubox 2pol 90°, Typ=76382-302LF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennstrom=3 A, Positionen=2, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyester, glasfaserverstärkt, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Header, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,24 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 2 polig, Stiftleiste Dubox 2pol 90°
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,43*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,56*
1 Tag
74
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,89*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,89*
Lager 115
397
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.