Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Stiftleiste (Standard) DUBOX Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54mm 76382-302LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W793601
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76382-302LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.2 mm
Länge:
5 mm
Farbe:
blau
Breite:
9.34 mm
Herst.-Teilenr.:
76382-302LF
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Isolationsmaterial:
Polyester
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Blau
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: 02050003705707, 02050003705691, 02050003680738, 02050003680745, FCI
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,63*
1 Tag
847
10
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,873*
1
€ 6,90*
ab € 0,282*
€ 0,905*
3
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.