Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 13; galvanisiertem stahl; natürlich; -55÷300°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 13; galvanisiertem stahl; natürlich; -55÷300°C
Schutzrohr; Größe: 13; galvanisiertem stahl; natürlich; -55÷300°C
Artikel-Nr.:
     2805-FCEN12-50
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     370.012.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: ANAMET EUROPE
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -55...300°C
Dichtheitsklasse: IP40
Material: galvanisiertem stahl
Entspricht Norm: EN 45545-2;LUL 1-085;R22;R23
Resistenz gegenüber: mechanische Beschädigungen;Temperatur
Innendurchmesser: 10mm
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch;geringe Rauchemission
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutz der Leitungen vor Beschädigungen;Bahnindustrie
Herstellerserie: ANACONDA MULTIFLEX FCEN
Biegeradius: 30mm
Packungsinhalt: 50m
Rohrgröße: 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7116* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,70*
€ 144,823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,33*
€ 142,0027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,15*
€ 129,8885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,29*
€ 121,7251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,58*
€ 101,8402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.