Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 9; galvanisiertem stahl; natürlich; -55÷300°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 9; galvanisiertem stahl; natürlich; -55÷300°C
Schutzrohr; Größe: 9; galvanisiertem stahl; natürlich; -55÷300°C
Artikel-Nr.:
     2805-FCEN10-50
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     370.010.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: ANAMET EUROPE
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -55...300°C
Dichtheitsklasse: IP40
Material: galvanisiertem stahl
Entspricht Norm: EN 45545-2;LUL 1-085;R22;R23
Resistenz gegenüber: mechanische Beschädigungen;Temperatur
Innendurchmesser: 7mm
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch;geringe Rauchemission
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutz der Leitungen vor Beschädigungen;Bahnindustrie
Herstellerserie: ANACONDA MULTIFLEX FCEN
Biegeradius: 20mm
Packungsinhalt: 50m
Rohrgröße: 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,6814* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,05*
€ 144,0495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,78*
€ 141,3482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,74*
€ 127,0206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,90*
€ 120,071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,07*
€ 100,0433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.