Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; mit Anzeige; Gummi,Kunststoff; ØAchse: 6mm; Ø16x15,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf; mit Anzeige; Gummi,Kunststoff; ØAchse: 6mm; Ø16x15,1mm
Drehknopf; mit Anzeige; Gummi,Kunststoff; ØAchse: 6mm; Ø16x15,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-FC72606S
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC72606S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Hersteller: CLIFF
Farbe: schwarz
Befestigung: gepresst
Material: Kunststoff;Gummi
Achsendurchmesser: 6mm
Drehknopf-Art: mit Anzeige
Anzeigenfarbe: grau
Drehknopfgröße: Ø16x15,1mm
Achsoberfläche: gerändelt
Knopfeigenschaften: gummierte Oberfläche
Herstellerserie: K86R
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,69*
2 Tage
76
3
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.