Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; 3PDT; 2A/250VAC; OFF-ON; Bel: Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; 3PDT; 2A/250VAC; OFF-ON; Bel: Fehlen
Schalter: Druck; Pos: 2; 3PDT; 2A/250VAC; OFF-ON; Bel: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-FC71101
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC71101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Hersteller: CLIFF
Betriebstemperatur: -20...65°C
Montageabmessungen: Ø12,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Anwendung: Fußschalter
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: silber
Korpusfarbe: blau
Schalterform: hervorstehend;rund
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: fußtaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 12,89*
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 12,90*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 9,12*
€ 15,18*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,96*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.