Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC71101 Fußschalter 250 V/AC 2A 3 x Ein/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cliff
Cliff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065497
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC71101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Cliff FC71101 Fußschalter 250 V/AC 2A 3 x Ein/Ein rastend 1St.

Kategorie: Fußschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Blau
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 3 x Ein/Ein
Aufdruck-Motiv: Ohne
Kontaktart: 3 Wechsler
Material: Polyphenylensulfid
Kontaktmaterial: Messing
Anschluss: Lötöse
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 2 A
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +65 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Fußschalter
Typ: FC71101
Temperaturbereich: -20 - +65 °C
Hersteller-Nr.: FC71101
EAN: - - - - - - - - -
Ladestrom max. 900 mA
Dauerentladestrom 180 mA
Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Weitere Suchbegriffe: fußtaster, Cliff, FC71101, switch, Taster, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 12,89*
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 12,89*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 9,12*
€ 15,18*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,96*
Lager 1039
41
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.