Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC71101 FC71101 Fußschalter 250 V/AC 2 A 3 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606029-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC71101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Cliff FC71101 FC71101 Fußschalter 250 V/AC 2 A 3 x Ein/Ein rastend 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Blau · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 3 Wechsler · Kontaktmaterial: Messing · Material: Polyphenylensulfid · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 3 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Blau
Marke:
Cliff
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
3 Wechsler
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Material:
Polyphenylensulfid
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
3 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
FC71101
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Fußschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, Cliff, FC71101, switch, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 12,93*
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 12,95*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 15,29*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 17,04*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.