Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; FC; NC x2; IP67; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; FC; NC x2; IP67; Metall
Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; FC; NC x2; IP67; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-FC3493-M2
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FC 3493-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schlüsselschalter
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Farbe: rot;schwarz
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Elektrischer Anschluss: M20x1,5
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Äußere Abmessungen: 40x81,5x33,4mm
Kontaktkonfiguration: NC x2
Passendes Zubehör: VF-KEYF;VF-KEYF1;VF-KEYF2;VF-KEYF3;VF-KEYF7;VF-KEYF8
Anzahl Schlüsselpositionen: 8
Sicherheitsschalter-Typ: schlüsselschalter
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel
Herstellerserie: FC
Elektrische Kontaktparameter: 24V DC / 6A;250V AC / 6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.