Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO + NC; 6A; 400VAC; PG11; IP67; 40x49x33mm; -25÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO + NC; 6A; 400VAC; PG11; IP67; 40x49x33mm; -25÷80°C
Endschalter; NO + NC; 6A; 400VAC; PG11; IP67; 40x49x33mm; -25÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-FC335
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FC 335
EAN/GTIN:
     8018851003257
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 40x49x33mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC
Dichtheitsklasse: IP67
Kontaktstrom max.: 6A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG11
Kopf-Art: R 34-93mm regulierbarer Hebel, Kunststoffrolle Ø20mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.