Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Kunststoffrolle Ø20mm; NO + NC; 6A; 400VAC; PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Kunststoffrolle Ø20mm; NO + NC; 6A; 400VAC; PG11
Endschalter; Kunststoffrolle Ø20mm; NO + NC; 6A; 400VAC; PG11
Artikel-Nr.:
     2805-FC305
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FC 305
EAN/GTIN:
     8018851002793
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 40x49x33mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC
Dichtheitsklasse: IP67
Kontaktstrom max.: 6A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG11
Kopf-Art: Kunststoffrolle Ø20mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.