Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel mit IDC-Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbandkabel mit IDC-Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; 0,3m
Flachbandkabel mit IDC-Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; 0,3m
Artikel-Nr.:
     2805-FC24300-S
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FC24300-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 24-polig
bandkabel
Hersteller: AMPHENOL
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Farbe der Isolierung: grau
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 24
Kabellänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: Flachbandkabel mit IDC-Verbindern
Ausführung: mit Bandhalterung
Kabelaufbau: 24x28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPHENOL:
AMPHENOL
Weitere Suchbegriffe: fci flachbandkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.