Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel mit IDC-Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbandkabel mit IDC-Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; 0,3m
Flachbandkabel mit IDC-Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; 0,3m
Artikel-Nr.:
     2805-FC12300-S
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FC12300-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 12pol
bandkabel
Hersteller: AMPHENOL
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Farbe der Isolierung: grau
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Kabellänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: Flachbandkabel mit IDC-Verbindern
Ausführung: mit Bandhalterung
Kabelaufbau: 12x28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPHENOL:
AMPHENOL
Weitere Suchbegriffe: fci flachbandkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.