Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel mit IDC-Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbandkabel mit IDC-Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; 0,3m
Flachbandkabel mit IDC-Verbindern; R. Flachk: 1,27mm; 0,3m
Artikel-Nr.:
     2805-FC06300-0
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FC06300-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
flachbandkabel konfektioniert 6 pol...
Hersteller: AMPHENOL
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Farbe der Isolierung: grau
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Kabellänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: Flachbandkabel mit IDC-Verbindern
Kabelaufbau: 6x28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPHENOL:
AMPHENOL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 2,79*
1 Tag
194
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 3,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 506 7903
ab € 0,68*
Zubehör
Harting
09 18 506 7904
ab € 0,65*
Zubehör
Amphenol
T821106A1S100CEU
ab € 0,132*
Zubehör
Amphenol
T821106A1R100CEU
ab € 0,208*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761603-1
ab € 1,12*
Zubehör
Amphenol
T816106A1S101CEU
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.