Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Anschlusskasten FTTH; OS2; 30m; Lichtwellenleiter: 9/125um


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FB2LC30
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FB2LC30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Hersteller: LOGILINK
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Ausgangsanschlusses-Art: LC/APC x2
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 30m
Leitungsaußendurchmesser: 2,2mm
Ausführung: duplex
Geräte-Typ: Anschlusskasten FTTH
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: grün
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.