Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn:4A; Pole:1; DIN; Charakt: C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn:4A; Pole:1; DIN; Charakt: C
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn:4A; Pole:1; DIN; Charakt: C
Artikel-Nr.:
     2805-FAZ-C4/1
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-C4/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: DIN
Dichtheitsklasse: IP20
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Charakteristik: C
Anzahl der Pole: 1
Kurzschlussfestigkeit: 15kA
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Stärke der Verbindungsschienen: 0.8...2mm
Nennspannung: 230/400V AC
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Nennstrom: 4A
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 10,02*
1
€ 5,95*
ab € 13,24*
€ 15,40*
1
€ 4,99*
ab € 13,67*
€ 15,93*
1
€ 6,40*
ab € 13,71*
€ 15,97*
1
€ 4,50*
ab € 13,73*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,95*
€ 10,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,01*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY41047
ab € 8,42*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0421
ab € 10,66*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0621
ab € 26,75*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0721
ab € 44,97*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0821
ab € 15,82*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0921
ab € 26,35*
Zubehör
Eaton
262414
ab € 17,23*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 8,52*
Zubehör
Eaton
286055
ab € 11,71*
Zubehör
Eaton
248433
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
286052
ab € 7,55*
Zubehör
Fluke
3611972
ab € 23,91*
Zubehör
Fluke
LVD2
ab € 32,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE T150/VDE
ab € 138,12*
Zubehör
Fluke
T5-600
ab € 124,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.