Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Hebel mit Rolle; NO + NC; 10A; max.250VAC; 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Hebel mit Rolle; NO + NC; 10A; max.250VAC; 20mm
Endschalter; Hebel mit Rolle; NO + NC; 10A; max.250VAC; 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-FA4131-3DN
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FA 4131-3DN
EAN/GTIN:
     8018851000959
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20mm
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: 3m Leitungen
Kopf-Art: Hebel mit Rolle
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.