Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtervorhang; H: 1070mm; 300mm÷20m; IP67; F3SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-F3SG-2RE1070P30
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     F3SG-2RE1070P30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -10...55°C
Ausgangs-Art 1: PNP
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Höhe: 1070mm
Bereich: 300mm...20m
Auflösung: 30mm
Sensoren-Typ: Sicherheits-Lichtervorhang
Herstellerserie: F3SG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Weitere Suchbegriffe: omron lichtgitter, lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.051,59*
€ 1.140,29*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.197,45*
€ 1.292,18*
Frei Haus
ab € 1.387,60*
€ 1.520,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,18*
€ 1.537,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,98*
€ 1.514,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.262,88*
€ 1.502,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,25*
€ 1.471,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,55*
€ 1.444,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,45*
€ 1.424,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.