Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtervorhang; H: 1230mm; 300mm÷20m; IP67; F3SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-F3SG-2RA1230-30
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     F3SG-2RA1230-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
omron lichtgitter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -10...55°C
Ausgangs-Art 1: PNP/NPN
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Höhe: 1230mm
Bereich: 300mm...20m
Auflösung: 30mm
Sensoren-Typ: Sicherheits-Lichtervorhang
Herstellerserie: F3SG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.302,04*
€ 1.365,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.377,76*
€ 1.455,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.515,82*
€ 1.610,92*
Frei Haus
ab € 1.701,00*
€ 1.832,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,92*
€ 1.916,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.593,75*
€ 1.896,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.581,09*
€ 1.881,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.557,67*
€ 1.853,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.535,91*
€ 1.827,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,82*
€ 1.803,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.