Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 80A; IDiff: 500mA; Stoßstrom: 5000A; Pole: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F204AC-80/0.5
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204001R4800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 80A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 500mA
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Stoßstrom: 5kA
Herstellerserie: F200
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: RCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.