Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 30mA; Stoßstrom: 5000A; Pole: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F204AC-40/0.03
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204001R1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Stoßstrom: 5kA
Herstellerserie: F200
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: RCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.