Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 80A; IDiff: 100mA; Stoßstrom: 5000A; Pole: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-F202AC-80/0.1
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202001R2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 80A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008
Differenzstrom: 0,1A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Stoßstrom: 5kA
Herstellerserie: F200
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: RCD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 64,94*
€ 94,90*
Frei Haus
ab € 131,71*
€ 171,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.