Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 90A; F18; Ufmax: 1,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1892SDK1400-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1892SDK1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 90A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,95kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.