Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 600V; 90A; F18; Ufmax: 1,4V; Ifsm: 1,95kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1892HD600-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1892HD600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 90A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,95kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.