Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 90A; F18; Ufmax: 1,4V; Ifsm: 1,95kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1892CCH1600-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1892CCH1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 90A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,95kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.