Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1kV; 55A; F18; Ufmax: 1,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1857SD1000-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1857SD1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 55A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.