Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 55A; F18; Ufmax: 1,4V; Ifsm: 1,5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1857HD1400-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1857HD1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 55A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.