Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 40A; F18; Ufmax: 1,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1842SD1600-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1842SD1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.