Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1kV; 40A; F18; Ufmax: 1,4V; Ifsm: 1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1842CAH1000-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1842CAH1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.