Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 25A; F18; Ufmax: 1,55V; Ifsm: 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1827HD1400-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1827HD1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.