Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 25A; F18; Ufmax: 1,55V; Ifsm: 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1827HD1200-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1827HD1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.