Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 25A; F18; Ufmax: 1,55V; Ifsm: 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F1827CAH1200-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1827CAH1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.